PFERD Grinding Wheel Cup 50ETT110-20C30QSG/22.23 (Batu Gerinda Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)110x110x55
TypeGrinding Wheel
ItemCup Wheel
Arbor (mm)22.23
Diameter (mm)110
Abrasive MaterialSilicon Carbide
Thickness (mm)2
ApplicationGrinding, chamfering, deburring
Maximum Speed (rpm)8600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CUP WHEEL 50ETT110-20C36QSG 164815 Benefit Profiling Stone or Rubber Mounted
Feature
Hardness Q, Medium Hard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan