PFERD Polifan PFF100A60SG

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)100x100x15
TypePerformance Line SG
ItemFlap Disc
Grit Size60
Thickness (mm)15
Length (mm)100
Diameter (mm)100
Burr ShapeDisc
Arbor (mm)16
ApplicationSurface Grinding
Maximum Speed (rpm)15300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
POLIFAN FLAP DISC PFF100A60SG 262733 Benefit Steel, Stainless Steel, Casting, Non-Ferrous
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A Grit sizes: 24, 40, 60, 80, 120 Workpiece materials: Steel, stainless steel (INOX), plastic Application: Surface grinding, work on weld seams

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan