PFERD Cutting Wheel EHT100-2.4A46SSG (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)10x10x0.3
TypeHardness S
ItemCut Off Wheel
ApplicationMetal Cutting
Burr ShapeWheel
Length (mm)100
Diameter (mm)100
Maximum Speed (rpm)15300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT WHEEL EHT100-2.4A46SSG 162590 adalah batu ge rinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda kerja. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan material st eel dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai ukuran 100 MM den gan kecepatan yang maksimal 15300 rpm. Batu gerinda ini dibuat de ngan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang pan jang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industri otomotif, fou ndry, dan bengkel . Benefit Stainless Steel, Stone
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A Workpiece materials: Steel Application: Cutting of metal, sheet profiles and solid materials Disc thickness 1,9/1,6/1,0 mm for fast, convenient cutting with minimized burr formation. Disc thickness 2,4 mm for universal cutting work. Disc thickness 3,2/3,0/2,9 mm for maximum tool l ife with high lateral stability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait