PFERD Policap Holder PCT0585L/6

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)125x8x8
TypePolicap Cone Holder
ItemAbrasive Cap
ApplicationHolder
Abrasive MaterialRubber
Diameter (mm)8
Maximum Speed (rpm)20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
POLICAP ABRASIVE CAP HOLDER 147320 adalah alat y ang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder amplas ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat digunak an dengan optimal pada benda kerja.Holder amplas ini terbuat da ri material karet dengan diameter 8 MM sehingga cap amplas dapat merekat dengan baik. Holder amplas ini mempunyai kecepatan 20000 rpm dan biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit The PFERD range comprises an extensive selection of abrasive caps and cones. Cap and cone holders are fully reusable. Slots in the holder facilitate its expansion, locking the tool firmly in place. The special manufacturing process guarantees good shapeholding and excellent fine-grinding properties. Easy tool replacement!
Feature
Fine grinding in tool and mould construction. For work on hard-to-reach places and bores. Abrasive caps and cones can be mounted and removed by turning them slightly to the right and pulling a t the same time. Abrasive caps and cones are easier to replace wit h the holder mounted on the tool drive. Abrasive caps perform best at a recommended cutting speed of 10-20 m/s.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan