PFERD Policap Holder PCT0511C/3

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)3.7x1x1
TypePolicap C Holder
ApplicationHolder
Abrasive MaterialRubber
Diameter (mm)5
Maximum Speed (rpm)95000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
POLICAP ABR CAP HOLDER PCT0511C/3 147160 adalah alat yang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder ampl as ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat d igunakan dengan optimal pada benda kerja.Holder gerinda ini ter buat dari material karet dengan diameter 5 MM sehingga cap amplas dapat merekat dengan baik. Holder gerinda ini mempunyai kecepatan 95000 rpm dan biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
Feature
Fine grinding in tool and mould construction. For work on hard-to-reach places and bores. Abrasive caps and cones can be mounted and removed by turning them slightly to the right and pulling a t the same time. Abrasive caps and cones are easier to replace wit h the holder mounted on the tool drive. Abrasive caps perform best at a recommended cutting speed of 10-20 m/s.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait