PFERD Flap Wheel Grit 80 FR16550/25.4A (Amplas Flap)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)16.5x5x16.5
TypeFlap A
Grit Size80
Thickness (mm)50
Diameter (mm)165
Arbor (mm)25.4
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)5700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
469804 FR16550A80 FLAP WHEEL 165X500
Feature
The aluminium oxide A type is universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan