PFERD Flap Wheel Grit80 FR16530/25.4A

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)16.5x3x16.5
TypeFlap A
Grit Size80
Thickness (mm)30
Diameter (mm)165
Arbor (mm)25.4
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)5700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
470114 FR16530A80 FLAP WHEEL 165X30
Feature
The aluminium oxide A type is universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan