PFERD Poliflex PF KU20/6 AR120GR

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
TypePoliflex
Dimensions (mm)60x20x20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
POLIFLEX GRP PFKU20/6 AR120GR 146293 adalah batu gerinda dengan bentuk bola bulat yang sangat baik untuk menghaluskan pe rmukaan benda kerja yang sulit dijangkau.Batu gerinda ini biasa d igunakan pada air die grinder serta pasta gerinda sebagai kombinasi. < b>Batu gerinda ini mempunyai ukuran diameter 20 MM dengan kecepatan putar dengan range 9500 rpm. Batu gerinda biasa digunakan pada in dustri kerajinan, pabrik, serta rumah tangga.
Feature
For safety reasons, the stated max. RPM level must not be exceeded.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan