PFERD Poliflex PF ZY1530/6 AR120GR

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)70x15x15
TypePoliflex

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
POLIFLEX GRP PFZY1530/6 AR120GR 145470 adalah ba tu gerinda dengan bentuk tabung silindris kecil yang sangat baik untuk m enghaluskan permukaan benda kerja yang sulit dijangkau.Batu gerinda ini biasa digunakan pada air die grinder serta pasta gerinda sebaga i kombinasi. Batu gerinda ini mempunyai ukuran diameter 15 MM den gan kecepatan putar dengan range 12500 rpm. Batu gerinda biasa di gunakan pada industri kerajinan, pabrik, serta rumah tangga.
Feature
For safety reasons, the stated max. RPM level must not be exceeded.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan