PFERD Rubber Drum Holder GK292230/6

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)70x29x29
TypeConical
ItemDrum Holder
ApplicationEdge Grinding
Abrasive MaterialRubber
Thickness (mm)30
Diameter (mm)29
Arbor (mm)6
Maximum Speed (rpm)19100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RUBBER DRUM HOLDER GK292230/6 147085 adalah alat yang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder amplas ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat digun akan dengan optimal pada benda kerja.Holder gerinda ini terbuat dari material karet dengan diameter 29 MM sehingga cap amplas dapat mer ekat dengan baik. Holder gerinda ini mempunyai kecepatan 19100 rp m dan biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit High flexibility. High stock removal due to aggressive coated abrasive. Flaps wear off uniformly and without residue on the workpiece surface, ensuring adequate availability of sharp grit at all times. Due to the special cast core construction, the face of th e tool can be worked up very close to the edges and corners.
Feature
The minimum speeds stated here are not valid if diamond abrasive sleeves are being used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan