PFERD Rubber Drum Holder GK1010/6

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)4.5x1x1
TypeCylindrical
Diameter (mm)10
Maximum Speed (rpm)44000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RUBBER DRUM HOLDER GK1010/6 146774 adalah alat y ang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder amplas ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat digunak an dengan optimal pada benda kerja.Holder gerinda ini terbuat d ari material karet dengan diameter 10 MM sehingga cap amplas dapat merek at dengan baik. Holder gerinda ini mempunyai kecepatan 44000 rpm dan biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit High flexibility. High stock removal due to aggressive coated abrasive. Flaps wear off uniformly and without residue on the workpiece surface, ensuring adequate availability of sharp grit at all times. Due to the special cast core construction, the face of th e tool can be worked up very close to the edges and corners.
Feature
The minimum speeds stated here are not valid if diamond abrasive sleeves are being used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan