PFERD Felt Point FK SPK1530/6 (Roda Poles Felt)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Burr ShapeConical Pointed
ApplicationPolishing
TypeSPK
Dimensions (cm)7x1.5x1.5
Shank Diameter (mm)6
Diameter (mm)15
Maximum Speed (rpm)41000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FELT POINT 40MM FKSPK1530/6 153949 adalah gerind a poles yang sering digunakan untuk proses finishing yang bersifat high gloss. Felt tools dengan metal insert menghasilkan hasil poles ya ng baik pada material. Felt tools ini juga biasa digunakan deng an pasta gerinda sebagai penghalus tambahan. Felt tools ini mempu nyai ukuran diameter 15 MM dengan kecepatan maksimum sebesar 41000 Rpm. Felt tools ini biasa digunakan pada bengkel painting atau industr i otomotif.
Feature
The SPK (conical pointed) style is preferred for work on radii and contours.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait