PFERD Felt Point FK WRC2025/6

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)6.5x2x2
TypeWRC
ApplicationPolishing
Shank Diameter (mm)6
Diameter (mm)20
Burr ShapeCylindrical With Radius End
Maximum Speed (rpm)30500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FELT POINT 40MM FKWRC2025/6 153901 adalah gerind a poles yang sering digunakan untuk proses finishing yang bersifat high gloss. Felt tools dengan metal insert menghasilkan hasil poles ya ng baik pada material. Felt tools ini juga biasa digunakan deng an pasta gerinda sebagai penghalus tambahan. Felt tools ini mempu nyai ukuran diameter 20 MM dengan kecepatan maksimum sebesar 30500 rpm. Felt tools ini biasa digunakan pada bengkel painting atau industr i otomotif.
Feature
WRC style felt points (cylindrical with radius end) are the tool of choice for minor concave and convex contours.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait