PFERD Felt Point FK ZYA2025/6 ST-BO (Roda Poles Felt)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)6.5x2x2
TypeZYA
ApplicationPolishing
Shank Diameter (mm)6
Diameter (mm)20
Burr ShapeCylindrical
Maximum Speed (rpm)30500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FELT POINT 40MM FKZYA2025/6 ST-BO 153802 adalah gerinda poles yang sering digunakan untuk proses finishing yang bersifat high gloss. Felt tools dengan metal insert menghasilkan hasil po les yang baik pada material. Felt tools ini juga biasa digunaka n dengan pasta gerinda sebagai penghalus tambahan. Felt tools ini mempunyai ukuran diameter 20 MM dengan kecepatan maksimum sebesar 30500 rpm. Felt tools ini biasa digunakan pada bengkel painting atau i ndustri otomotif. Benefit High flexibility. High stock removal due to aggressive coated abrasive. Flaps wear off uniformly and without residue on the workpiece surface, ensuring adequate availability of sharp grit at all times. Due to the special cast core construction, the face of th e tool can be worked up very close to the edges and corners.
Feature
Felt points with metal inserts provide increased stock removal in pre-polishing with diamond polishing pastes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait