PFERD Felt Point FK SPK1018/6

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)5.8x1x1
TypeSPK
ApplicationPolishing
Shank Diameter (mm)6
Diameter (mm)10
Burr ShapeConical Pointed
Maximum Speed (rpm)61000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FELT POINT FK SPK1018/6 153796 adalah gerinda po les yang sering digunakan untuk proses finishing yang bersifat high glos s. Felt tools dengan metal insert menghasilkan hasil poles yang b aik pada material. Felt tools ini juga biasa digunakan dengan p asta gerinda sebagai penghalus tambahan. Felt tools ini mempunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan maksimum sebesar 61000 rpm. F elt tools ini biasa digunakan pada bengkel painting atau industri ot omotif.
Feature
The SPK (conical pointed) style is preferred for work on radii and contours.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan