PFERD Fan Grinder Grit80 F8050/6A

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)9x8x8
TypeFan A
Grit Size80
Thickness (mm)50
Diameter (mm)80
Arbor (mm)6
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)9500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER GRIT80 F8050A/6 155899
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan