PFERD Fan Grinder Grit120 F6040/6A

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)8x6x6
TypeFan A
Grit Size120
Thickness (mm)40
Diameter (mm)60
Arbor (mm)6
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)12700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER GRIT120 F6040A/6 155516
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan