PFERD Fan Grinder Grit 80 F6040/6A (Amplas Gagang)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialAluminium Oxide
ApplicationMetal
Arbor (mm)6
TypeFan A
Grit Size90
Diameter (mm)60
Dimensions (cm)6x6x8
Thickness (mm)40
ItemFan Grinder
Maximum Speed (rpm)12700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER F6040/6A80 155509
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait