PFERD Fan Grinder Grit150 F5015/6A

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)5.5x5x5
TypeFan A
ItemFan Grinder
Grit Size150
Thickness (mm)15
Diameter (mm)50
Arbor (mm)6
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)15200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER F5015/6A150 155271
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan