PFERD Fan Grinder Grit240 F3010/3A

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)5x3x3
TypeFan A
Grit Size240
Thickness (mm)10
Diameter (mm)30
Arbor (mm)3
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)25400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER GRIT240 F3010A/3 154335
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait