PFERD Hand Brush HBG10 INOX0.30 (Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)265x30x25
TypeIndustrial Brush
ItemScratch Brush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SCRATCH BRUSH HBG10 INOX0.30 153734 adalah alat yang digunakan untuk menyikat permukaan benda kerja atau bagian celah pa da benda kerja.Sikat kawat ini biasa digunakan sebagai alat pembe rsih karat, pembesihan dari kotoran, atau menyikat sisa pengelasan . < b>Sikat kawat ini terbuat dari material besi yang flexibel sehingga dapat mengikuti kontur dari permukaan benda kerja. Ukuran dimensi sik at kawat ini adalah 265 X 30 X 25 MM dengan diameter kawat 0.3 mm se hingga sangat cocok digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi . Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
Feature
Ergonomic Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan