PFERD Mounted Wheel Brush RBU8015/6 ST0.30 (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)50x80x80
TypeMounted Wheel
ItemWheel Brush
Diameter (mm)80
Width (mm)15
Arbor (mm)6
Maximum Speed (rpm)12000
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BRUSH WHEEL MOUNTED RBU8015/6 ST0.30SG adalah al at yang digunakan untuk menyikat permukaan benda kerja atau bagian celah pada benda kerja.Sikat kawat ini biasa digunakan sebagai alat pe mbersih karat, pembesihan dari kotoran, atau menyikat sisa pengelasan . Sikat kawat ini terbuat dari material besi yang flexibel sehing ga dapat mengikuti kontur dari permukaan benda kerja. Ukuran dimensi sikat kawat ini adalah 50 X 80 X 80 MM dengan diameter kawat 0.3 mm sehingga sangat cocok digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
Feature
Suitable for universal cleaning, rust removal, smoothing, descaling, weld dressing on cast iron, light deburring and removal of corrosion or coatings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan