PFERD Mounted Wheel Brush RBU3006/6 ST0.20 (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)40x30x30
TypeMounted Wheel
Diameter (mm)30
Width (mm)6
Arbor (mm)6
Maximum Speed (rpm)20000
Wire Diameter (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BRUSH RBU3006/6 ST0.20SG 153017 adalah alat yang digunakan untuk menyikat permukaan benda kerja atau bagian celah pada b enda kerja.Sikat kawat ini biasa digunakan sebagai alat pembersih karat, pembesihan dari kotoran, atau menyikat sisa pengelasan . Si kat kawat ini terbuat dari material besi yang flexibel sehingga dapa t mengikuti kontur dari permukaan benda kerja. Ukuran dimensi sikat k awat ini adalah 40 X 30 X 30 MM dengan diameter kawat 0.2 mm sehingg a sangat cocok digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
Feature
Suitable for universal cleaning, rust removal, smoothing, descaling, weld dressing on cast iron, light deburring and removal of corrosion or coatings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan