PFERD Abrasive Band Grit150 KSB2525A

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)2.5x2.5x2.5
TypeSpiral Band KSB
ApplicationFine Grinding
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Length (mm)25
Diameter (mm)25
Maximum Speed (rpm)22900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE SPIRAL BAND KSB2525A150 149249 adalah a mplas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerj a menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada ben da kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan p ermukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini di buat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 25 M M dengan kecepatan maksimum 22900 Rpm.Amplas Spiral ini biasa dig unakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
Feature
The aluminium oxide A type is suitable for general applications from fine to finest grinding on metals and other materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan