PFERD Abrasive Band Grit150 GSB3030A

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)30x30x30
TypeFine Grinding
ItemSpiral Band
ApplicationGrinding
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Grit Size150
Diameter (mm)30
Maximum Speed (rpm)19100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE SPIRAL BAND GSB3030A150 148204 adalah a mplas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerj a menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada ben da kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan p ermukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini di buat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 30 MM dengan kecepatan maksimum 19100 rpm.Amplas Spiral ini biasa digun akan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
Feature
The aluminium oxide A type is suitable for general purpose; from fine to finest grinding on metals and other materials. Available in cylindrical and conical shapes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan