PFERD Fibredisc Grit80 FS180-22A

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)180x180x3
TypeFine Grinding
ItemFibre Disc
Diameter (mm)180
Grit Size80
ApplicationLarge Surface
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)8500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FIBRE DISC FS180-22A-80 165133 adalah batu gerin da berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk menghaluskan benda kerja. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses finishing dari materi al dengan mudah panas . Batu gerinda ini mempunyai ukuran 180 M M dengan kecepatan yang maksimal 8.500 rpm. Batu gerinda ini bisa dipergunakan pada benda kerja dengan material logam atau material lain . Batu gerinda ini biasa digunakan di industri kerajinan . Benefit For radii surface
Feature
For general-purpose grinding work from coarse to fine grinding in industry and crafts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan