PFERD Fibredisc Grit60 FS125-22A

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)125x125x3
TypeAluminium Oxide Type A
ItemFibre Disc
Diameter (mm)125
Grit Size60
ApplicationGeneral Puprpose Grinding
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)12200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FIBRE DISC FS125-22A-60 165065 adalah batu gerin da berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk menghaluskan benda kerja. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses finishing dari materi al dengan mudah panas . Batu gerinda ini mempunyai ukuran 125 M M dengan kecepatan yang maksimal 12.200 rpm. Batu gerinda ini bis a dipergunakan pada benda kerja dengan material logam atau material lain . Batu gerinda ini biasa digunakan di industri kerajinan . Benefit For radii surface
Feature
For general-purpose grinding work from coarse to fine grinding inindustry and crafts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan