PFERD Adjustable Holder BH125/350 14in

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)35x3.6x10
TypeFile Holder
ShapeErgonomic Adjustable
Length (mm)350
ApplicationFile Holder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ADJUSTABLE HOLDER 14IN BH125/350 016381 adalah a lat yang digunakan untuk memegang kikir yang digunakan untuk permukaan m obil. Holder kikir ini berfungsi sebagai pegangan kikir sehingga kikir dapat digunakan dengan optimal pada benda kerja.Holder kikir< /b> ini terbuat dari material aluminium dengan panjang 300 MM sehingga k ikir dapat digunakan dengan baik. Holder kikir ini cocok digunaka n untuk kikir ukuran 12 INC biasa digunakan di bengkel,industri, atau ru mah tangga. Benefit For radii surface
Feature
Lightweight but rugged die-cast aluminium structure, available in two sizes. The file bending radius can be steplessly adjusted via the tensioning system.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan