PFERD Diamond Needle Set D126 DF4205

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
ApplicationGeneral Purpose
Dimensions (cm)14x6x2
Length (mm)140
ItemDiamond File
TypeDiamond Needle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DIA NEEDLE FILE SET DF4205 D126 017388 adalah kikir dengan bentuk Bervariasi (set) merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari ba han baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kiki r merek PFERD ini memiliki panjang 140 MM merupakan Kikir< /b> yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pe ndidikan, perbengkelan maupun workshop. Benefit The abrasive grains project well out of the bond, leaving large chips spaces which prevent tool loading even at high removal rates. Sharp, superhard abrasive particles ensure maximum cutting performance without undesirable heat build-up. The tools are coated with a monolayer of abrasive grit. They are therefore cheaper than other diamond and CBN tools, which makes them suitable for processing smalle r batch sizes. Virtually any tool shape (profile) can be produced.
Feature
Contents DF 4205: 1 piece each of DF 4112 (hand) DF 413 2 (three square) DF 4142 (square) DF 4152 (half round) DF 4162 (round)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan