PFERD Needle File Set CUT0 266/20 8in

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)20x20x20
TypeNeedle File Set
Length (mm)200
ApplicationSmallest Surfaces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NEEDLE FILE SET 200MM 0 266/20 235577 adalah kikir dengan bentuk Bervariasi (set) merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bah an baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu b enda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 200 MM merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pen didikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
Contains an application-oriented selection of needle files.Supplied in PVC roll pouch or handy plastic box.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan