PFERD Round File CUT1 1162 12in

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)300x12x12
TypeRound File
ItemRound File
Length (mm)250
ApplicationDeburring

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ROUND FILE 1162 12IN C1 006559 adalah kikir dengan bentuk Bulat / Round merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja ka rbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 250 MM merupakan Kikir yang be rkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, per bengkelan maupun workshop.
Feature
Outstanding stock removal due to the special PFERD spiral cut. Round file with tang and circumferential cut DIN 7261, shape F Cut 1 (for rough work, coarse stock removal), cut 2 (gene ral use), cut 3 (prefinishing, smoothing, refining).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan