PFERD Tc Burrs CUT4 WRC1225/6

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)6.5x1.2x1.2
TypeCylindrical Shape
ApplicationCoarse Stock Removal
Burr ShapeCylindrical
Shank Diameter (mm)6
Length (mm)25
Diameter (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS CUT4 WRC1225/6 46548 adalah alat yang d igunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pen gelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk men ghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehin gga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunyai ukuran 12 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 450 M/Min . Bur rs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga.
Feature
Machining of stainless steel (INOX), steel < 60 HRC and high-temperatureresistant materials such as nickel-based and cobalt-based alloys High stock removal with short chips Good surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan