PFERD Square File CUT1 1142 10in

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)250x10x10
TypeSquare File
ItemSquare File
Length (mm)250
ApplicationDeburring

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SQUARE FILE 1142 10IN C1 006092 adalah kikir< /b> dengan bentuk Kotak / Square merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda ker ja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir mer ek PFERD ini memiliki panjang 250 MM merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
Outstanding stock removal due to the special PFERD spiral cut. Round file with tang and circumferential cut DIN 7261, shape F Cut 1 (for rough work, coarse stock removal), cut 2 (gene ral use), cut 3 (prefinishing, smoothing, refining).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait