PFERD Tc Burrs CUT4 Zyas1225/6

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)6.5x1.2x1.2
TypeShank 3,6,8
ApplicationDeburring, Contouring
Burr ShapeCylindrical
Shank Diameter (mm)6
Length (mm)25
Diameter (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS ZYAS1225/6 C4 045213 adalah alat yang d igunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pen gelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk men ghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehin gga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunyai ukuran 12 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 12000 rpm . Bur rs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga.
Feature
Deburring. Contouring. Milling in preparation for build-up welding. Weld dressing. Milling of acute-angled surfaces. Inner contour work, i.e. peripheral and face milling .

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan