PFERD Three Square File CUT1 1132 4inch (Kikir Segitiga)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Length (mm)100
Dimensions (cm)10x1x1
TypeMachinist File
ApplicationDeburring
Cross section (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
THREE SQUARE FILE 4IN #1 1132 006603 adalah k ikir dengan bentuk Segitiga / Three Square merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat da ri bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam s uatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 100 MM merupakan K ikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
- Triangular file tapered, with tang and cut on three sides; DIN 7261, shape C; Cut 1 (for rough work, coarse stock removal), cut 2 (general use), cut 3 (finishing, fine finishing). - Application : Surface work, deburring, filling of breakthroughs Benefit : Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFRED files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait