PFERD Needle File CUT1 2407 6in

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Length (mm)160
Dimensions (cm)16x0.33x0.365
TypeNeedle File
ApplicationSmallest Surfaces
Cross section (mm)3.65
Shank Diameter (mm)3.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NEEDLE FILE 160MM 1 2407 237755 adalah kikir< /b> dengan bentuk Segitiga / Three Square merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari ba han baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kiki r merek PFERD ini memiliki panjang 160 MM merupakan Kikir< /b> yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pe ndidikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
- PFRED files are ideally suitable for work on the smallest surfaces, breakthroughs, geometries, profile and radii. - Due to their forged tang, these files can be used with or without a needle file handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan