PFERD Knife File CUT3 1172 8in

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Length (mm)200
Dimensions (cm)20x2x2
TypeMachinist File
ApplicationDeburring
Cross section (mm)20x6.4x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KNIFE FILE 8IN #3 1172 006849 adalah kikir dengan bentuk Pisau / Knife merek PFERD. Kikir m erupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja kar bon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 200 MM merupakan Kikir yang ber kualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perb engkelan maupun workshop.
Feature
- Triangular file with knife profile, tanged, cut on two sides and the narrow edge; shape G according to DIN 7261; cut 1 (for rough work, coarse stock removal), cut 2 (general use), cut 3 (finishing, fine finishing). - Application : Surface work, deburring, shaping and refining of acute-angled geometries, stock removal on narrow geometrie's filing of breakthroughs Benefit : Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFRED files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan