PFERD Riffler File CUT2 965P 6in

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Length (mm)150
Dimensions (cm)15x0.6x0.6
TypeRiffler
ApplicationSmallest Surfaces
Cross section (mm)5.2x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RIFFLER FILE 150MM #2 965P 015193 adalah alat ya ng digunakan pada metalworking untuk proses pengikiran material.Kikir tipe riffler ini mempunyai dua sisi kikir yang dapat dipergunakan be rgantian.Kikir ini biasa digunakan pada area benda kerja yang s ulit dijangkau dan dengan bentuk yang tidak simetris.Kikir ini me mpunyai ukuran panjang 150 MM, cross section 5.2x1.5 mm dan tipe swiss c ut 2. Kikir ini biasa digunakan di bengkel, industry otomotif, foundy, atau konstruksi
Feature
Length 150mm, smallest type of riffler file holder Benefit : Riffler files can be used with or without riffler file holder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan