PFERD Riffler File CUT0 712P 7in

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)18x1x1
ApplicationSmallest Surfaces
TypeRiffler
Length (mm)180
Shapeflat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RIFFLER FILE 180MM #0 712P 014790 adalah alat ya ng digunakan pada metalworking untuk proses pengikiran material.Kikir tipe riffler ini mempunyai dua sisi kikir yang dapat dipergunakan be rgantian.Kikir ini biasa digunakan pada area benda kerja yang s ulit dijangkau dan dengan bentuk yang tidak simetris.Kikir ini me mpunyai ukuran panjang 180 MM, cross section 8.5x2.5 mm dan tipe swiss c ut 0. Kikir ini biasa digunakan di bengkel, industry otomotif, foundy, atau konstruksi .
Feature
Length 180 mm, medium-sized type of riffler files. Benefit : Riffler files can be used with or without riffler file holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan