PFERD Half Round File CUT3 1152SP 4in

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (mm)100
Dimensions (mm)100x10x2.5
TypeHalf Round File
ApplicationDeburring
Cross section (mm)10.4x2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FILE HALF ROUND 1152SP 4in CUT3 006184 adalah kikir dengan bentuk Setengah Lingkarang / Half Round merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata te rbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempe rtajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda k erja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 100 MM merupa kan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
- Outstanding stock removal. Tapered, with tang, cut on two sides; similar to DIN 7261, shape E - Available in three cuts : Cut 1 (for rough work, coarse stock removal), cut 2 (general use), cut 3 (prefinishing, smoothing, refining) Benefit : Flat and rounded surface use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan