PFERD Half Round File CUT3 1152 6in

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (mm)150
Dimensions (cm)15x1.6x1.6
TypeMachinist File
ApplicationDeburring
Cross section (mm)16x4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HALF ROUND FILE 1152 6IN C3 006221 adalah ki kir dengan bentuk Setengah Lingkarang / Half Round merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata te rbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempe rtajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda k erja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 150 MM merupa kan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
- Outstanding stock removal - Tanged, cut on two sides; DIN 7261, shape E; available in three cuts: cut1 (for rough work, coarse stock removal), cut 2 (general use), cut 3 (prefinishing, smoothing, refining) - Application : Surface work, use in radius areas, deburring, filling of breakthroughs, filling of half-round shapes Benefit : Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan