PFERD Plastic Sleeve KH150

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)24.5x3.5x0.1
ShapePlastic Sleeve
Length (mm)150
ApplicationFiles

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PLASTIC SLEEVE KH150 015520 adalah alat yang ber bentuk kantong untuk menyimpan kikir. Kantong kikir ini sangat co cok untuk menyimpan kikir tanpa gagang sehingga kikir aman dari material pengotor dan kikir menjadi tidak mudah karatan.Kantong kikir i ni terbuat dari material plastik dengan lubang sehingga dapat digantung, kantong kikir sangat cocok untuk kikir dengan ukuran panjang 150 mm. Kantong kikir ini biasa digunakan di bengkel, industri dan konstruksi
Feature
- These Plastic sleeves are intended to store individual files without handles. - With eyelet for hanging up files - The Sleeve protects the tool from damage, dirt and corrosion

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan