PFERD Riffler Files

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Length (mm)150
Width (mm)2.3
Total Width (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Length 150 mm, smallest type of riffler files. Product benefits - Can be used with or without riffler file holder. - Width, application-oriented product selection. Classification - profi class 5.0 AAA537c007 - eclass 8.1 21042109 - eclass 7.0 21042190 - eclass 4.1 21042101

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan