TONE Mini Roller Cabinet

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Maximum Loading Capacity (kg)150
Uniform Loading Capacity (kg/stage)25
ColorRed
Frontage (mm)615
Depth (mm)340
Height (mm)835
Caster Diameter (mm)125
Dimensions (mm)(Drawer) 508x288x102
MaterialSteel
Number of Drawers5
Weight (kg)33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait