TONE Long Impact Hexagon Socket Set (with Socket Holder)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Insertion Angle (mm)12.7
Set Contents4AH-05L, 06L, 08L, 10L, 12L, 14L
Set Contents (points)6
MaterialContents: Structural Steel, Holder: Aluminium
NotesBe sure to fix pins and O-rings of the correct Size before use. Pins and O-rings are consumables. Replace deteriorated or worn parts.
Set Contents and AccessoriesSocket holder (aluminum Type)
TRUSCO Number810-9173
Weight (kg)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Be sure to use pins and O-rings of the correct size before using.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait