KYORITSU Tang Ampere Analog (Klem Meter Analog)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Conductor Size (Ø mm)Max. 33
Frequency Response (Hz)50/60
AC Current (A)6-300
AC Voltage (V)150-600
DC Voltage (V)60
ResistanceYes
Dimensions (L x W x D) (mm)193x78x39
Power SourceR6/LR6 x 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- DC voltage range is also available especially for checking emergency battery operated power supply. - Tear drop shaped transformer jaws for ease of use.

Ulasan Produk