NACHI DSS Solenoid Control Valve 22-Design Series G06 (Pressure Center) (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Operation MethodPressure center
Port Size3/8
Connection MethodGasket Mounting Type
Power Supply (V)100 AC
Design Number22
Max. Changeover Frequency (cycles/minute)120
Maximum Flow Rate (L/minute)600
Maximum Pilot Pressure (MPa)25
Maximum Working Pressure (MPa)32 (PAB Ports)
Rated Flow Range (L/minute)300
Valve TypeSolenoid Control Valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan