GEA Showcase Table Top Salad (Etalase Salad)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)765x610x340
Temperature (°C)+4 to +12
Voltage (V)220
Number of Phase1-phase
Volume (L)67
Power (W)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Thermostat digital - Fan cooling system - Curve glass door - Include 8 pcs GN 1/6-4
Feature
- Thermostat digital - Fan cooling system - Curve glass door - Include 8 pcs GN 1/6-4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait