GEA Roll-in Stainless Steel Upright Freezer

Sebelum PPN:
Rp47.999.900 - Rp78.999.900
Spesifikasi
Temperature (°C)-18 to -22
Voltage (V)220
OriginChina
RefrigerantR404a

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Including GN Trolley size 2/1 - 1 door
Feature
- Including GN Trolley size 2/1 - 1 door

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan