GEA Promotion Refrigeration Cabinet

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1340x1090x900
Temperature (°C)1 to 7
Voltage (V)220 / 1P
Number of Phase1-phase
Volume (L)190
Power (W)690
OriginChina
RefrigerantR404a

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Ventilated cooling - Digital Thermostat - Danfoss expansion valve - Hot gas pipe for auto condensate water - Copper-aluminium fin evaporator + fan - Automatic defrosting - 4 adjustable feet - More display area
Feature
- Ventilated cooling - Digital Thermostat - Danfoss expansion valve - Hot gas pipe for auto condensate water - Copper-aluminium fin evaporator + fan - Automatic defrosting - 4 adjustable feet - More display area

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan